Parker 411f-4 | Konik Somun Ters 1/4 İnç - Pk10 | 6jlj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 411F-4 Konik Somun Ters Çevrilmiş 1/4 İnç - 10'lu Paket | AE9GKF 6JLJ1

PARKER 411F-4 Havşa Somunu Ters 1/4 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GKF Modeli: 411F-4Çapraz Referans: 6JLJ1
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
€40.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flare Somun
gövde MalzemesiPirinç
uymaSAE J512
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPS
Flare İplik Boyutu7 / 16-24
Parlama tipiTers
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. Basınç1400 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 411F-3 Konik Somun Ters Çevrilmiş 3/16 İnç - 10'lu Paket | AE9GKE 6JLJ0 411F-33 / 8-243 / 8 "1900 psi3 / 16 "10€27.85
PARKER 411F-5 Konik Somun Ters Çevrilmiş 5/16 İnç - 10'lu Paket | AE9GKG 6JLJ2 411F-51 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "10€32.17
PARKER 411F-6 Konik Somun Ters Çevrilmiş 3/8 İnç - 10'lu Paket | AE9GKH 6JLJ3 411F-65 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "10€52.76
PARKER 411F-8 Konik Somun Ters Çevrilmiş 1/2 İnç - 10'lu Paket | AE9GKJ 6JLJ4 411F-83 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "10€89.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 411F-4 Havşa Somunu Ters 1/4 İnç - 10'lu Paket
€40.69 / paket