Parker 421fhd-4 | Rakor Ters 1/4 İnç - Pk10 | 6jlk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 421FHD-4 Union Ters 1/4 İnç - 10'lu Paket | AE9GKM 6JLK2

PARKER 421FHD-4 Rakor Ters 1/4 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GKM Modeli: 421FHD-4Çapraz Referans: 6JLK2
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
€52.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiPirinç
uymaSAE J512
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPS
Flare İplik Boyutu7 / 16-24
Parlama tipiTers
Hex Boyutu17 / 32 "
Maks. Basınç1400 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 421FHD-3 Ters Çevrilmiş 3/16 İnç - 10'lu Paket | AE9GKL 6JLK1 421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10€46.83
PARKER 421FHD-5 Birleşik 5/16 İnç Ters - 10'lu Paket | AE9GKN 6JLK3 421FHD-51 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "10€75.04
PARKER 421FHD-6 Ters Çevrilmiş 3/8 İnç - 10'lu Paket | AE9GKP 6JLK4 421FHD-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "10€109.82
PARKER 421FHD-8 Union Ters 1/2 İnç - Paket 10 | AE9GKQ 6JLK5 421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "10€245.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 421FHD-4 Rakor Ters 1/4 İnç - 10'lu Paket
€52.93 / paket