PARKER 4250-3P Hızlı Bağlantı, Bas ve Bağla, Çelik, NPTF, 3000 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 3 / 8 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Akış hızı | 6 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 3000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
stil | kukla |
Konu Boyutu | 3 / 8-18 " |
Konu Türü | Kadın |
Model | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | stil | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4250-4 | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | top | 1 / 2-14 " | €59.56 | |
4250-15 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | top | 3 / 4-16 | €39.56 | TEKLİF TALEBİ
|
4250-15P | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | kukla | 3 / 4-16 | €47.90 | TEKLİF TALEBİ
|
4250-4P | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | kukla | 1 / 2-14 " | €41.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00