Parker 42f-12 | Bağlantı Elemanı, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | 1vdu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 42F-12 Rakor, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXL 1VDU1

PARKER 42F-12 Rakor, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TXL Modeli: 42F-12Çapraz Referans: 1VDU1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€283.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüparlama
Flare İplik Boyutu1-1 / 16-14
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu1-1 / 16 "
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 42F-3 Bağlantı Elemanı, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXM 1VDU2 42F-33 / 8-247 / 16 "450 - 2800 psi3 / 16 "10€47.25
PARKER 42F-5 Rakor, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXN 1VDU3 42F-51 / 2-201 / 2 "450 - 2800 psi5 / 16 "10€62.57
PARKER 42F-4 Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHP 2P159 42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€24.94
PARKER 42F-6 Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHQ 2P160 42F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€47.68
PARKER 42F-8 Rakor, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€80.26
PARKER 42F-10 Rakor, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€100.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 42F-12 Rakor, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç
€283.45 / paket