Parker 42f-6-4 | Rakor Redüktörü, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | 1vdu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 42F-6-4 Redüktör, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXQ 1VDU5

PARKER 42F-6-4 Rakor Redüktör, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TXQ Modeli: 42F-6-4Çapraz Referans: 1VDU5
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
€80.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Redüktör
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüparlama
Flare İplik Boyutu5/8-18 x 7/16-20
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Boru Boyutu5 / 8-18 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 42F-10-8 Redüktör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXP 1VDU4 42F-10-87/8-14 x 3/4-167 / 8 "7 / 8-14 "5 / 8 "x 1 / 2"10€161.00
PARKER 42F-6-5 Rakor Redüktör, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXR 1VDU6 42F-6-55/8-18 x 1/2-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 5 / 16"10€108.94
PARKER 42F-8-4 Redüktör, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXT 1VDU7 42F-8-47 / 16-203 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 1 / 4"10€131.05
PARKER 42F-8-6 Redüktör, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXU 1VDU8 42F-8-65 / 8-183 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 3 / 8"10€115.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 42F-6-4 Rakor Redüktör, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€80.06 / paket