Parker 43f-10-10 | Adaptör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | 1vdu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 43F-10-10 Adaptör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXV 1VDU9

PARKER 43F-10-10 Adaptör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TXV Modeli: 43F-10-10Çapraz Referans: 1VDU9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€144.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFlare x Lehim
Flare İplik Boyutu7 / 8-14
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 43F-4-4 Adaptör, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXW 1VDV1 43F-4-47 / 16-207 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "10€70.60
PARKER 43F-6-6 Adaptör, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXX 1VDV2 43F-6-65 / 8-185 / 8 "450 - 2800 psi3 / 8 "10€86.63
PARKER 43F-8-8 Adaptör, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXY 1VDV3 43F-8-83 / 4-163 / 4 "450 - 2800 psi1 / 2 "10€90.13
PARKER 43F-12-12 Adaptör, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTM 5WRU9 43F-12-121 / 16-141-1 / 16550 psi3 / 4 "1€36.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 43F-10-10 Adaptör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€144.81 / paket