PARKER 471ST-16-RL Hidrolik Hortum 1 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik hortum |
Kapak Malzemesi | Sentetik kauçuk |
Çizgi Boyutu | 16 |
Hortum İç Çapı. | 1" |
Hortum uzunluğu | 1 sürekli fite kadar 50 ayak artış |
Dış Çap Hortum. | 1.4 " |
Min. Viraj Yarıçapı | 6" |
İşletme basıncı | 2500 psi |
Güçlendirme | Çift Çelik Örgü |
Emniyet faktörü | 4:1 |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece 212 Derece |
Tüp malzemesi | Sentetik kauçuk |
Tip | Çok amaçlı |
Vakum Değerlendirmesi | 24 inç Hg |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 4009210000 |
Model | Sıcaklık. menzil | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Tip | Vakum Değerlendirmesi | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-4-BX | -40 ila 212 F | 4 | 1 / 4 " | yığın | - | 50ft. | 0.59 " | 4" | €598.34 | |
302-8-BX | -40 ila 212 F | 8 | 1 / 2 " | yığın | - | 50ft. | 0.88 " | 7" | €820.27 | |
302-10-BX | -40 ila 212 F | 10 | 5 / 8 " | yığın | - | 50ft. | 1" | 8" | €1,102.76 | |
302-16-BX | -40 ila 212 F | 16 | 1" | yığın | - | 50ft. | 1.5 " | 12 " | €1,820.66 | |
471ST-4-RL | -40 Derece 212 Derece | 4 | 1 / 4 " | Çok amaçlı | 28 inç Hg | 1 sürekli fite kadar 50 ayak artış | 0.51 " | 2" | €16.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00