Parker 4a-v4ln-ss | İğne Valf, 5000 Psi, 1/4 İnç Boyut | 1raz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4A-V4LN-SS İğne Valf, 5000 PSI, 1/4 İnç Boyut | AB3APZ 1RAZ5

PARKER 4A-V4LN-SS İğneli Vana, 5000 PSI, 1/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3APZ Modeli: 4A-V4LN-SSÇapraz Referans: 1RAZ5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€222.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Vana
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
BağlantısıA-LOK (R) / Sıkıştırma
Montaj StiliDüz
Kolu MalzemeNaylon
uzunluk2 5 / 16 "
Maks. akış0.43 dev / dak
Maks. Yükseklik3 1 / 16 "
Maks. Basınç5000 psi
Conta MalzemesiPTFE
Kök TipiDüzenleyici
Sıcaklık Değerlendirme-65 Derece ila 450 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Enstrümantasyon ve enerji santrali uygulamalarında akışkan regülasyonu için uygun V Serisi iğneli valf
  • Daha uzun çevrim ömrü için gövde dişleri ile sertleştirilmiş gövde arasındaki farklı sertlik ve sızıntıyı önlemek için politetrafloroetilen contalar
  • 316 psi'ye kadar basınçlara ve 5000 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı 450 SS yapı
  • ISA S75.02 standartlarına uygun olarak üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiuzunlukMaks. akışMaks. YükseklikMaks. BasınçKök Tipitüp BoyutuÜcret
PARKER 2A-V2LR-SS İğne Valf, 5000 PSI, 1/8 İnç Boyut | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 Paslanmaz Çelik2 1 / 64 "0.12 dev / dak63 / 64 "5000 psikör1 / 8 "€315.11
PARKER 2A-V2LN-SS İğne Valf, 5000 PSI, 1/8 İnç Boyut | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 Paslanmaz Çelik2 1 / 64 "0.12 dev / dak63 / 64 "5000 psiDüzenleyici1 / 8 "€288.79
PARKER 4A-V4LR-SS İğne Valf, 5000 PSI, 1/4 İnç Boyut | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 Paslanmaz Çelik2 5 / 16 "0.43 dev / dak3 1 / 16 "5000 psikör1 / 4 "€252.97
PARKER 4A-V4LK-SS İğne Valf, 5000 PSI, 1/4 İnç Boyut | AB3AQA 1RAZ6 4a-v4lk-ss316 Paslanmaz Çelik2 5 / 16 "0.45 dev / dak3 1 / 16 "5000 psiKünt İğne PCTFE1 / 4 "€278.67
PARKER 6A-V6LR-SS İğne Valf, 5000 PSI, 3/8 İnç Boyut | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 Paslanmaz Çelik2 37 / 64 "0.73 dev / dak3 35 / 64 "5000 psikör3 / 8 "€322.80
PARKER 6A-V6LN-SS İğne Vana, 3/8 İnç Bağlantı Boyutu, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 dev / dak3 35 / 64 "5000 psiİğne3 / 8 "€344.53
PARKER 6A-V6LK-SS İğne Valf, 5000 PSI, 3/8 İnç Boyut | AB3AQD 1RAZ9 6a-v6lk-ss316 Paslanmaz Çelik2 37 / 64 "0.80 dev / dak3 35 / 64 "5000 psiKünt İğne PCTFE3 / 8 "€326.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4A-V4LN-SS İğneli Vana, 5000 PSI, 1/4 İnç Boyut
€222.29 / Adet