Parker 4f-v6lk-ss-gr | 2klc4 İğne Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4F-V6LK-SS-GR İğneli Vana Düz 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS

PARKER 4F-V6LK-SS-GR İğneli Vana Düz 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2JCK Modeli: 4F-V6LK-SS-GRÇapraz Referans: 2KLC4 / 4F-V6LK-SS
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
€369.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Vana
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
BağlantısıFNPT
Montaj StiliDüz
Kolu MalzemeNaylon
uzunluk1.875 "
Maks. akış0.80 dev / dak
Maks. Yükseklik3 35 / 64 "
Maks. Basınç5000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiPTFE
Kök TipiPCTFE
Sıcaklık Değerlendirme-65 Derece ila 350 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481803060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuAyarlama Tipigövde MalzemesiuzunlukMaks. akışMaks. YükseklikMaks. Alan sayısı Giriş basıncıMaks. İşletme basıncıÜcret
PARKER LNV102F-6 İğneli Vana Düz Düşük Kurşun Pirinç 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Düşük Kurşun Pirinç1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€71.19
PARKER 2A-V4LR-B İğneli Vana Düz Pirinç 1/8 İnç | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Pirinç2 1 / 64 "0.12 dev / dak63 / 64 "--€248.02
PARKER 2A-V4LN-B İğneli Vana Düz Pirinç 1/8 İnç | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Pirinç2 1 / 64 "0.12 dev / dak63 / 64 "--€252.05
PARKER 4F-V6LR-SS-GR İğneli Vana Düz 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Paslanmaz Çelik1.875 "0.73 dev / dak3 35 / 64 "--€334.95
PARKER 4F-V6LN-SS-GR İğneli Vana Düz 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Paslanmaz Çelik1.875 "0.55 dev / dak3 35 / 64 "--€283.19
PARKER 4F-V6LR-B-GR İğneli Vana Düz Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Pirinç1.875 "0.73 dev / dak3 35 / 64 "--€216.46
PARKER 4F-V6LN-B-GR İğneli Vana Düz Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AC2JCM 2KLC6 / 4F-V6LN-B 4F-V6LN-B-GR--Pirinç1.875 "0.55 dev / dak3 35 / 64 "--€200.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4F-V6LK-SS-GR İğneli Vana Düz 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Fnpt
€369.15 / Adet