Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4MSC8N-B Konektör Pirinç A-lok x M 1/4 İnç x 1 / 2in | AB2ZTR 1PZN9

PARKER 4MSC8N-B Konnektör Pirinç A-lok x M 1/4 İnç x 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZTR Modeli: 4MSC8N-BÇapraz Referans: 1PZN9
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
€28.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 16-20
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç3900 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutugövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 10MSC6N-B Konektör Pirinç A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Pirinç7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€40.50
PARKER 4-6 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 1/4 İnç x 3 / 8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Pirinç7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€20.74
PARKER 8-4 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Pirinç3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€35.19
PARKER 8-6 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Pirinç3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€32.58
PARKER 10-6 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Pirinç7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€38.76
PARKER 10-8 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Pirinç7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 Derece ila 400 Derece F€38.77
PARKER 4MSC4N-S Konektör Karbon Çelik A-lok x M 1 / 4in | AB4CJD 1WVR1 4MSC4N-G1 / 4 "Karbon çelik7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 Derece ila 800 Derece F€17.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4MSC8N-B Konnektör Pirinç A-lok x M 1/4 İnç x 1/2 inç
€28.36 / Adet