Parker 4msel2n-316 | Boru Bağlantısı, 1/16 İnç Boyutu, İki Yüksük Sıkıştırmalı | 1pzd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4MSEL2N-316 Boru Bağlantı Elemanı, 1/16 İnç Boyutu, İki Yüksük Sıkıştırmalı | AB2ZPN 1PZD9

PARKER 4MSEL2N-316 Boru Bağlantı Elemanı, 1/16 İnç Boyut, İki Yüksük Sıkıştırma

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZPN Modeli: 4MSEL2N-316Çapraz Referans: 1PZD9
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
€47.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 16-20
Bağlantı boyutu3 / 4 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Montaj TipiSıkıştırma / Flareless
Hex Boyutu1 / 2 "
Malzeme316 SS
Maks. Basınç9100 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTemel malzemegövde MalzemesiMaks. BasınçBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4MSC2N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 Paslanmaz Çelik9100 psi1 / 8 "-Borudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€25.02
PARKER 4MSC4N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7500 psi1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€22.67
PARKER 4MSC6N-316 Boru Bağlantı Elemanı, 1 İnç Boyutu, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 Paslanmaz Çelik7200 psi3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F€34.01
PARKER 4MSC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik6600 psi1 / 2 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€42.84
PARKER 6MSC4N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€34.18
PARKER 6MSC6N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi3 / 8 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€37.88
PARKER 6MSC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi1 / 2 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€45.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4MSEL2N-316 Boru Bağlantı Elemanı, 1/16 İnç Boyut, İki Yüksük Sıkıştırma
€47.79 / Adet