Parker 4z-mb4lpfa-bp | Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma X Sıkıştırma 1/4 In | 1raj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4Z-MB4LPFA-BP Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3APB 1RAJ6

PARKER 4Z-MB4LPFA-BP Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3APB Modeli: 4Z-MB4LPFA-BPÇapraz Referans: 1RAJ6
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
€175.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüComp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiKama
Maks. Basınç2500 psi'lik WOG
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiAFP
Kök MalzemeASTM A276 Türü 316
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiMaks. BasınçLimantüp BoyutuÜcret
PARKER 2A-MB2LPFA-BP Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/8 In | AB3ANU 1RAF6 2A-MB2LPFA-BPmanivela2500 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 8 "€190.96
PARKER 4A-MB4LPFA-BP Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3ANV 1RAF8 4A-MB4LPFA-BPKama2500 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 4 "€180.48
PARKER 6A-MB6LPFA-BP Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPKama3000 psi'lik WOGStandart3 / 8 "€262.96
PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/8 In | AB3APA 1RAJ4 2Z-MB2LPFA-BPKama2500 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 8 "€188.23
PARKER 6Z-MB6LPFA-BP Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3APC 1RAJ8 6Z-MB6LPFA-BPmanivela3000 psi'lik WOGStandart3 / 8 "€259.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4Z-MB4LPFA-BP Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In
€175.67 / Adet