Parker 523831000 | Manuel Valf Kolu 1/4 Npt 3 Yollu | 3fed6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 523831000 Manuel Hava Kontrol Valfi, Bağlantı Noktası Boyutu - 1/4 In, NPT, 150 psi | AC9ARV 3FED6

PARKER 523831000 Manuel Hava Kontrol Valfi, Bağlantı Boyutu - 1/4 In, NPT, 150 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ARV Model: 523831000Çapraz Referans: 3FED6
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
€342.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşKol / Manuel
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 3 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez PozisyonKapalı
Hacim Katsayısı0.8
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik4"
Uzunluk4"
toplam Genişlik1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 175 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Directair 4 Serisi 3 yollu valf, birden fazla yönde hava akışının kontrolünün gerekli olduğu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Isıya, ozon ve kimyasallara karşı direnç sağlamak için florokarbon contalar ve yüksek sıcaklıklara dayanmak için paslanmaz çelik bir makara içerir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 523831000 Manuel Hava Kontrol Valfi, Bağlantı Boyutu - 1/4 In, NPT, 150 psi
€342.21 / Adet