Parker 524831000 | Manuel Valf Kolu 1/4 Npt 3 Yollu Nc | 3fed3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 524831000 Manuel Vana Kolu 1/4 Npt 3 Yollu Nc | AC9ARR 3FED3

PARKER 524831000 Manuel Valf Kolu 1/4 Npt 3 Yollu Nc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9ARR Model: 524831000Çapraz Referans: 3FED3
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
€298.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşKol / Manuel
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez PozisyonKapalı
Hacim Katsayısı0.8
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik4"
Uzunluk4"
toplam Genişlik1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 175 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Florokarbon contalar ve paslanmaz çelik bir makara mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar
  • Yüksek sıcaklık direnci sunar
  • Uzun hizmet ömrü için temiz ve yağlanmış hava gerektiren ön yağlamalı model

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / Dönüşgövde MalzemesiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim KatsayısıMaks. BasınçÜcret
PARKER 404211000 Manuel Valf Rulosu 1/8 Npt 3 Yollu | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Makara / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€213.15
PARKER 404311000 Manuel Tripper 1/8 Npt 3 Yollu | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1 Yollu Tripper / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€223.16
PARKER 404811000 Manuel Valf Geçişi 1/8 Npt 3 Yollu | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Geçiş / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€223.56
PARKER 404411000 Manuel Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu 2 Konumlu, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Düğme / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€217.51
PARKER 404711000 Manuel Vana Kolu 1/8 Npt 3 Yollu | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Kol / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€235.46
PARKER 404111000 Manuel Vana Pistonu 1/8 Npt 3 Yollu | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Piston / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€190.31
PARKER 414111000 Manuel Vana Pistonu 1/8 Npt 4 Yollu | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Piston / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€231.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 524831000 Manuel Valf Kolu 1/4 Npt 3 Yollu Nc
€298.06 / Adet