Parker 529811000 | Manuel Valf Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | 3fee9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 529811000 Manuel Vana Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AC9ATH 3FEE9

PARKER 529811000 Manuel Valf Kolu 1/4 Npt 4 Yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ATH Model: 529811000Çapraz Referans: 3FEE9
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
€444.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşKol / Yay
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez PozisyonAçılış
Hacim Katsayısı0.8
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik1.5 "
Uzunluk4.25 "
toplam Genişlik1"
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 175 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8482200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Paslanmaz çelik makara ve florokarbon contalara sahiptir
  • Daha yüksek kimyasal uyumluluk ile daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir
  • Uzun hizmet ömrü için temiz ve yağlanmış havaya sahip önceden yağlanmış model

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / Dönüşgövde MalzemesiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim KatsayısıMaks. BasınçÜcret
PARKER 422CS023W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-1.3150 psi€719.88
PARKER 422CS024W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-1.3150 psi€742.67
PARKER 422CR023W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-1.3150 psi€762.04
PARKER 422CR024W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-1.3150 psi€669.80
PARKER 521811000 Manuel Vana Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Kol / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 175 Derece F-0.8150 psi€444.11
PARKER 522811000 Manuel Vana Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Kol / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 175 Derece F-0.8150 psi€463.09
PARKER 521831000 Manuel Vana Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AC9ATJ 3FEF1 5218310001"Kol / ManuelAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 175 Derece F-0.8150 psi€428.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 529811000 Manuel Valf Kolu 1/4 Npt 4 Yollu
€444.65 / Adet