Parker 6-2 Rb-s | Burç Karbon Çelik Mnpt'nin Azaltılması | 1dgf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-2 RB-S Redüksiyon Burçlu Karbon Çelik Mnpt | AA9HRJ 1DGF5

PARKER 6-2 RB-S Redüksiyon Burcu Karbon Çelik Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HRJ Modeli: 6-2 RB-SÇapraz Referans: 1DGF5
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
€17.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6800 psi
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-2 RB-S Redüksiyon Burçlu Karbon Çelik Mnpt | AA9HRH 1DGF4 4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"€12.59
PARKER 6-4 RB-S Redüksiyon Burçlu Karbon Çelik Mnpt | AA9HRK 1DGF6 6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"€17.52
PARKER 8-2 RB-S Redüksiyon Burçlu Karbon Çelik Mnpt | AA9HRL 1DGF7 8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"€33.01
PARKER 8-4 RB-S Redüksiyon Burçlu Karbon Çelik Mnpt | AA9HRM 1DGF8 8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€17.52
PARKER 8-6 RB-S Redüksiyon Burçlu Karbon Çelik Mnpt | AA9HRN 1DGF9 8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€17.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-2 RB-S Redüksiyon Burcu Karbon Çelik Mnpt
€17.21 / Adet