Parker 6-6-6 St-s | Sokak Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | 1dgn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | AA9HUM 1DGN1

PARKER 6-6-6 ST-S Sokak Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HUM Modeli: 6-6-6 ST-SÇapraz Referans: 1DGN1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€37.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Tee
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüFNPT x MNPT x FNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç5300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt | AA9HUL 1DGL9 4-4-4 ST-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€62.54
PARKER 8-8-8 ST-S Street Tee Karbon Çelik 1/2 İnç Fnpt | AA9HUN 1DGN2 8-8-8 ST-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€56.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6-6 ST-S Sokak Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt
€37.97 / Adet