Parker 6-6 Fh2bz-b | Bölme Konektörü Pirinç Cpi XM 3/8 İnç | 20yz63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 FH2BZ-B Bölme Konektörü Pirinç CPI x M 3/8 inç | AF7GVF 20YZ63

PARKER 6-6 FH2BZ-B Bölme Konektörü Pirinç CPI x M 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GVF Modeli: 6-6 FH2BZ-BÇapraz Referans: 20YZ63
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
€8.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bölme Konektörü
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 8 "
Bağlantı TürüCPI (TM) x MNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç2300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 6MBC4N-316 Bölme Bağlantılı Paslanmaz Çelik A-LOK x M 3/8 inç x 1/4 inç | AF7GQD 20YY66 6MBC4N-316Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikA-LOK (R) x MNPT6600 psi1 / 4 "-425 Derece ila 1200 Derece F€56.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 FH2BZ-B Bölme Konektörü Pirinç CPI x M 3/8 inç
€8.82 / Adet