Parker 6-6 Mcn-b | Erkek Yakın Nipel Boru Boyutu 3/8 In | 1dfx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 MCN-B Erkek Yakın Nipel Boru Boyutu 3/8 In | AA9HMM 1DFX6

PARKER 6-6 MCN-B Erkek Yakın Nipel Boru Boyutu 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HMM Modeli: 6-6 MCN-BÇapraz Referans: 1DFX6
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
€20.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Yakın Emzik
BağlantısıMnpt
uzunluk1.13 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç4000 PSI
TipBoru montajı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuBasınçÜcret
PARKER 4-4 MCN-B Erkek Yakın Nipel Boru Boyutu 1/4 In | AA9HML 1DFX5 4-4 MCN-B1.13 "1 / 4 "4100 PSI€15.84
PARKER 8-8 MCN-B Erkek Yakın Nipel Boru 1/2 İnç Hex | AA9HMN 1DFX7 8-8 MCN-B1.5 "1 / 2 "3900 PSI€23.99
PARKER 2-2 MCN-B Erkek Yakın Nipel, Pirinç, 1/8 İnç X 1/8 İnç Bağlantı Borusu Boyutu | CT7HJM 60XF91 2-2 MCN-B---€17.23
PARKER 12-12 MCN-B Erkek Yakın Nipel, Pirinç, 3/4 İnç X 3/4 İnç Bağlantı Borusu Boyutu, Erkek Npt X Erkek Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---€100.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 MCN-B Erkek Yakın Nipel Boru Boyutu 3/8 In
€20.75 / Adet