Parker 6-6 Mhn-b | Erkek Altıgen Nipel Pirinç 3/8 İnç Mnpt | 1dga8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 MHN-B Erkek Hex Nipel Pirinç 3/8 İnç Mnpt | AA9HPN 1DGA8

PARKER 6-6 MHN-B Erkek Altıgen Nipel Pirinç 3/8 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HPN Modeli: 6-6 MHN-BÇapraz Referans: 1DGA8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€26.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Hex Nipel
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk1.45 "
Maks. Basınç4000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4 MHN-B Erkek Hex Nipel Pirinç 1/4 İnç Mnpt | AA9HPL 1DGA6 4-4 MHN-B5 / 8 "1.45 "4100 psi1 / 4 "€20.86
PARKER 8-8 MHN-B Erkek Hex Nipel Pirinç 1/2 İnç Mnpt | AA9HPR 1DGB2 8-8 MHN-B7 / 8 "1.89 "3900 psi1 / 2 "€33.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 MHN-B Erkek Altıgen Nipel Pirinç 3/8 İnç Mnpt
€26.04 / Adet