Parker 6-6 Mhn-s | Altıgen Nipel Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyutu 3/4 | 1dgb4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 MHN-S Altıgen Nipel Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyutu 3/4 | AA9HPU 1DGB4

PARKER 6-6 MHN-S Altıgen Nipel Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyutu 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HPU Modeli: 6-6 MHN-SÇapraz Referans: 1DGB4
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
€16.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Nipel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç7600 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4 MHN-S Altıgen Nipel Boyutu 1/4 İnç Altıgen Boyut 5/8 | AA9HPT 1DGB3 4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "€12.72
PARKER 8-4 MHN-S Altıgen Nipel 1/2 x 1/4 İnç Altıgen 7/8 | AA9HPV 1DGB5 8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€20.66
PARKER 8-8 MHN-S Altıgen Nipel Ölçüsü 1/2 İnç Altıgen Boyut 7/8 | AA9HPW 1DGB6 8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€22.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 MHN-S Altıgen Nipel Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyutu 3/4
€16.96 / Adet