Parker 6-6 Sve-ss | Sokak Dirseği 45 Derece Ss | 5unj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 SVE-SS Cadde Dirsek 45 Derece Ss | AE6QRC 5UNJ3

PARKER 6-6 SVE-SS Sokak Dirseği 45 Derece Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QRC Modeli: 6-6 SVE-SSÇapraz Referans: 5UNJ3
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
€158.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç5000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 2-2 SVE-SS Cadde Dirsek 45 Derece Paslanmaz Çelik Npt M / f | AE6QRA 5UNJ1 2-2 SVE-SS9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€83.99
PARKER 4-4 SVE-SS Sokak Dirseği 45 Derece Paslanmaz Çelik Npt | AE6QRB 5UNJ2 4-4 SVE-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€101.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 SVE-SS Sokak Dirseği 45 Derece Ss
€158.58 / Adet