Parker 60vl-6 | Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | 1vpp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 60VL-6 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WXZ 1VPP6

PARKER 60VL-6 Sıkıştırma Rakoru, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WXZ Modeli: 60VL-6Çapraz Referans: 1VPP6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€27.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiBuna N
Bağlantı TürüNPTF, Düz İplik
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.135 Derece C
Maks. Basınç225 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-34 ° C
Somun MalzemesiPirinç
Halka Malzemesiflorokarbon
Shapekol
Kol MalzemesiBuna N, Florokarbon
stilSıkıştırma
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 275 Derece F
Dış Çap Tüp.3 / 8 "
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemegövde MalzemesiDış Çap Tüp.tüp BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyutupaket adetÜcret
PARKER 60VL-4 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 Derece ila 275 Derece FPlastikBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€33.10
PARKER 60VLV-3 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 Derece ila 450 Derece FPlastikViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€27.35
PARKER 60VLV-4 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 Derece ila 450 Derece FPlastikViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€40.56
PARKER 60VLV-5 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 Derece ila 450 Derece FPlastikViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€60.90
PARKER 60VLV-6 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 Derece ila 450 Derece FPlastikViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€57.92
PARKER 62VL-6 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 Derece ila 275 Derece FMetalPirinç3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€346.50
PARKER 68VL-3-2 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WYG 1VPT3 68VL-3-2-30 Derece ila 275 Derece FMetalPirinç3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10€109.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 60VL-6 Sıkıştırma Rakoru, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€27.13 / paket