Parker 62nta-8 | Havalı Fren Bağlantısı, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | 11g335 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 62NTA-8 Havalı Fren Rakoru, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AA3BDV 11G335

PARKER 62NTA-8 Havalı Fren Bağlantı Parçası, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3BDV Modeli: 62NTA-8Çapraz Referans: 11G335
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
€14.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Fren Bağlantısı
gövde MalzemesiPirinç
BağlantısıTüp x Tüp
Hex Boyutu13/16
uzunluk2.32 "
MalzemePirinç
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.93 Derece C
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Somun MalzemesiPirinç
Basınç150 psi
Shapesendika
Kol MalzemesiPirinç
stilTüpten Tüpe
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu11 / 16-20 "
Dış Çap Tüp.1 / 2 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıgövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. BasınçMin. Çalışma sıcaklığı.Boru BoyutuBasınçHalka Malzemesipaket adetÜcret
PARKER VS68NTA-3-1 Havalı Fren Bağlantısı, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiPirinç---40 ° C1 / 16 "150 psi-1€15.84
PARKER VS68NTA-3-2 Havalı Fren Bağlantısı, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiPirinç---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€12.25
PARKER VS68NTA-3-4 Havalı Fren Bağlantısı, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiPirinç---40 ° C1 / 4 "150 psi-1€17.55
PARKER VS68NTA-4-2 Havalı Fren Bağlantısı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiPirinç---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€8.73
PARKER VS68NTA-4-4 Havalı Fren Bağlantısı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiPirinç---40 ° C1 / 4 "150 psi-1€8.93
PARKER VS68NTA-4-6 Havalı Fren Bağlantısı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiPirinç---40 ° C3 / 8 "150 psi-1€12.17
PARKER VS68NTA-6-2 Havalı Fren Bağlantısı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiPirinç---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€10.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 62NTA-8 Havalı Fren Bağlantı Parçası, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç
€14.95 / Adet