Parker 62pmtbh-10 | Bölme Rakoru 5/8 In | 11k706 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 62 PMTBH-10 Bölme Bağlantı Elemanı 5/8 In | AA3GLQ 11K706

PARKER 62PMTBH-10 Bölme Rakoru 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GLQ Modeli: 62PMTBH-10Çapraz Referans: 11K706
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
€68.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Birliği
BağlantısıTüp x Tüp
Conta MalzemesiBuna N
Hex Boyutu1.375 "
uzunluk2.92 "
MalzemePirinç
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "
TipBağlanmak için Bas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 62 PMTBH-6 Bölme Bağlantı 3/8 inç | AA3GLN 11K704 62 PMTBH-61-1 / 16 "1.93 "-40 ila 200 Derece F3 / 8 "1€25.86
PARKER 62 PMTBH-8 Bölme Rakor 1/2 In | AA3GLP 11K705 62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 ila 200 Derece F1 / 2 "1€44.57
PARKER 62PTCBH-4 Bölme Rakoru, 1/4 İnç Boru Boyu, Pirinç | CH6KNW 499L49 62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 ila 200 Deg. F1 / 4 "1€16.72
PARKER 62NFBH-10 Bölme Rakoru | CT7CVY 48LY32 62NFBH-10----1€37.71
PARKER 62NFBH-4 Bölme Rakoru | CT7CVZ 48LY29 62NFBH-4----1€20.45
PARKER 62NFBH-6 Bölme Rakoru | CT7CWA 48LY30 62NFBH-6----1€29.24
PARKER 66PTCBH-6-6 Bölme Rakoru, Pirinç, Basmalı Bağlantı x FNPTF | CT7CWB 48LY58 66PTCBH-6-6----1€31.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 62PMTBH-10 Bölme Rakoru 5/8 In
€68.58 / Adet