Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 637B-2-1/4-2 Basınç Kontrol Vanası, 10 - 50 Psi, 1/4 İnç Npt Bağlantı Boyutu, 4 Gpm Maks. Akış, Pirinç | CT7JPU 4DKF3

PARKER 637B-2-1/4-2 Basınç Kontrol Vanası, 10 - 50 Psi, 1/4 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu, 4 Gpm Maks. Akış, Pirinç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT7JPU Model: 637B-2-1/4-2Çapraz Referans: 4DKF3
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
€756.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç kontrol kapakçığı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
PARKER R4V065B110A1 Hidrolik Valf, 100 ila 1532 PSI, #12 SAE Bağlantı Noktası Boyutu, 53 gpm Maks. Akış, Dökme Demir | CT7HEZ 6PAE3 R4V065B110A1Hidrolik Valf€2,137.92
PARKER R4V065B310A1 Hidrolik Valf, 100 ila 3045 PSI, #12 SAE Bağlantı Noktası Boyutu, 53 gpm Maks. Akış, Dökme Demir | CT7HFA 6PAE4 R4V065B310A1Hidrolik Valf€2,155.44
PARKER R4V065B510A1 Hidrolik Valf, 100 ila 5075 PSI, #12 SAE Bağlantı Noktası Boyutu, 53 gpm Maks. Akış, Dökme Demir | CT7HFB 6PAE5 R4V065B510A1Hidrolik Valf€2,154.72
PARKER 647B-2-1/2-2 Basınç Kontrol Vanası, 10 - 50 Psi, 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu, 10 Gpm Maks. Akış | CT7JPQ 20JT41 647B-2-1/2-2Basınç kontrol kapakçığı€5,268.10
PARKER 637B-2-1/2-2 Basınç Kontrol Vanası, 10 - 50 Psi, 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu, 10 Gpm Maks. Akış, Pirinç | CT7JPR 4DKF2 637B-2-1/2-2Basınç kontrol kapakçığı€819.37
PARKER 647B-2-1/4-2 Basınç Kontrol Vanası, 10 - 50 Psi, 1/4 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu, 4 Gpm Maks. Akış | CT7JPT 20JT42 647B-2-1/4-2Basınç kontrol kapakçığı€4,705.29
PARKER 647B-2-3/4-2 Basınç Kontrol Vanası, 10 - 50 Psi, 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu, 15 Gpm Maks. Akış | CT7JPV 20JT44 647B-2-3/4-2Basınç kontrol kapakçığı€5,374.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 637B-2-1/4-2 Basınç Kontrol Vanası, 10 - 50 Psi, 1/4 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu, 4 Gpm Maks. Akış, Pirinç
€756.83 / Adet