Parker 63pt-5-62 | Pirinç Sıkıştırma Ekle 5/16 İnç - Pk10 | 1vdc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 63PT-5-62 Ekleme Pirinç Sıkıştırma 5/16 İnç - 10'lu Paket | AB3TTK 1VDC7

PARKER 63PT-5-62 Uç Pirinç Sıkıştırma 5/16 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TTK Modeli: 63PT-5-62Çapraz Referans: 1VDC7
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
€11.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekle
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç75 - 400 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 63PT-2-23 Ekleme Pirinç Sıkıştırma 1/8 İnç - 10'lu Paket | AB3TTH 1VDC1 63PT-2-2375 - 400 psi-65 Derece ila 250 Derece F1 / 8 "10€12.69
PARKER 63PT-5-40 Ekleme Pirinç Sıkıştırma 5/16 İnç - 10'lu Paket | AB3TTJ 1VDC6 63PT-5-4075 - 400 psi-65 Derece ila 250 Derece F5 / 16 "10€18.23
PARKER 63PT-2-16 Ekleme Pirinç Sıkıştırma 1/8 İnç x 1 / 64in - 10'lu Paket | AB3WVX 1VPC4 63PT-2-16150 psi0 Derece ila 150 Derece F1 / 8 "x 1 / 64"10€8.20
PARKER 63PT-3-25 Pirinç Sıkıştırma 3/16 İnç x 1 / 64in - 10'lu Paket | AB3WVY 1VPC6 63PT-3-25150 psi0 Derece ila 150 Derece F3 / 16 "x 1 / 40"10€9.19
PARKER 63PT-3-40 Takma Pirinç Sıkıştırma 3/16 İnç x 3 / 64in - 10'lu Paket | AB3WVZ 1VPC7 63PT-3-40150 psi0 Derece ila 150 Derece F3 / 16 "x 3 / 64"10€8.91
PARKER 63PT-10-62 Pirinç Sıkıştırma 5 / 8in - 10'lu Paket | AC2YKU 2P210 63PT-10-62150 psi-65 Derece ila 250 Derece F5 / 8 "10€17.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 63PT-5-62 Uç Pirinç Sıkıştırma 5/16 İnç - 10'lu Paket
€11.41 / paket