Parker 661fhd-8-10 | Ekstrüde Redüktör, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | 18e813 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 661FHD-8-10 Ekstrüzyon Redüktör, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GJU 18E813

PARKER 661FHD-8-10 Ekstrüde Redüktör, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8GJU Modeli: 661FHD-8-10Çapraz Referans: 18E813
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
€320.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstrüde Redüktör
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüErkek Flare x Kadın Flare
Flare İplik Boyutu3 / 4-16
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu1-1 / 16 "
Maks. Basınç750 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 5 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7307230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 661FHD-6-8 Ekstrüzyon Redüktör, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GJR 18E811 661FHD-6-85 / 8-1815 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 2"10€239.43
PARKER 661FHD-8-6 Ekstrüzyon Redüktör, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GJT 18E812 661FHD-8-63 / 4-1613 / 16 "750 psi1 / 2 "x 3 / 8"10€299.76
PARKER 661FHD-10-12 Ekstrüzyon Redüktör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AA8GJV 18E814 661FHD-10-127 / 8-141-5 / 16 "650 psi5 / 8 "x 3 / 4"5€257.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 661FHD-8-10 Ekstrüde Redüktör, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç
€320.55 / paket