Parker 6651 40 12 04 | Konektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | 20cm59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6651 40 12 04 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AF6QVN 20CM59 / 6651 40 12 04GR

PARKER 6651 40 12 04 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QVN Modeli: 6651 40 12 04Çapraz Referans: 20CM59 / 6651 40 12 04GR
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
€603.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
gövde MalzemesiAlüminyum
uymaASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001
Bağlantı TürüBağlanmak için Bas
Giriş Boyutu1.5 "
Malzemeİşlenmiş Pirinç
Maks. İşletme basıncı232 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.60 Derece C
Maks. Basınç232 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-20 ° C
Giriş Sayısı2
Çıkış Sayısı4
Çıkış Boyutu33 / 64 "
Toplam yükseklik3 13 / 32 "
Uzunluk15.75 "
toplam Genişlik2.75 "
Pipo onu.1-1 / 2 "
Shape4 Portlu Manifold
Sıcaklık. menzil4 Derece ila 140 Derece F
vakum Basınç29.6 inç-Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPipo onu.Uygun boyutuGiriş BoyutuShapeTipMalzemeÇıkış BoyutuToplam yükseklikÜcret
PARKER 6602 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8EMZ 4JME7 +6602 40 00 1-1 / 2 "--90 Derece Dirsek90 Derece DirsekFiberglaslı Poliamid--€182.71
PARKER 6604 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENA 4JME8 +6604 40 00 1-1 / 2 "--Eşit TeeEşit TeeFiberglaslı Poliamid--€211.31
PARKER 6606 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENB 4JME9 +6606 40 00 1-1 / 2 "--Union KonektörüUnion KonektörüFiberglaslı Poliamid--€141.02
PARKER 6612 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENC 4JMF1 +6612 40 00 1-1 / 2 "--45 Derece Dirsek45 Derece DirsekFiberglaslı Poliamid--€131.88
PARKER 6625 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8END 4JMF2 +6625 40 00 1-1 / 2 "--Havalandırmalı Uç KapağıUç BaşlığıFiberglaslı Poliamid--€118.18
PARKER 6605 40 35 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENE 4JMF3 +6605 40 35 1-1 / 2 "1"-Erkek NPT KonnektörüDişli AdaptörFiberglaslı Poliamid--€275.10
PARKER 6605 40 50 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENF 4JMF4 +6605 40 50 1-1 / 2 "1.5 "-Erkek NPT KonnektörüDişli AdaptörFiberglaslı Poliamid--€181.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6651 40 12 04 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı
€603.57 / Adet