Parker 6696 25 22 | Duvar Braketi, 1/2 İnç Diş Boyutu | 20cm61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6696 25 22 Duvar Braketi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR

PARKER 6696 25 22 Duvar Braketi, 1/2 İnç Diş Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QVP Modeli: 6696 25 22Çapraz Referans: 20CM61 / 6696 25 22GR
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
€227.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar desteği
RenkSiyah
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 4 "
Uygun boyutu1 / 2 "
Tüp OD 1 için177.8mm
Malzemeİşlenmiş Pirinç
Pipo onu.1"
LimanDişli NPT
Shape3 Portlu Duvar Braketi
Konu Boyutu1 / 2 "
Tiphava yolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8302419080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPipo onu.ShapeKonu BoyutuTipÜcret
PARKER 6684 25 22 Duvar Braketi, 1/4 İnç Diş Boyutu | AD8EPJ 4JMJ5 +6684 25 22 1"2 Port 90 Deg Duvar Braketi1 / 4 "İki Bağlantı Noktalı Duvar Braketi€142.51
PARKER 6684 17 22 Duvar Braketi, 1/4 İnç Diş Boyutu | AD8EPV 4JMK7 +6684 17 22 1 / 2 "2 Port 90 Deg Duvar Braketi1 / 4 "İki Bağlantı Noktalı Duvar Braketi€156.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6696 25 22 Duvar Braketi, 1/2 İnç Diş Boyutu
€227.51 / Adet