Parker 6698 03 01 | Kurulum Aleti, 1/2 İnç Boru Çapı | 4jml4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6698 03 01 Montaj Aleti, 1/2 İnç Boru Çapı | AD8EPZ 4JML4

PARKER 6698 03 01 Kurulum Aleti, 1/2 İnç Boru Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EPZ Modeli: 6698 03 01Çapraz Referans: 4JML4
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
€420.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kurulum Aracı
RenkKırmızı
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8203403000
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Boru OD için (17mm, 25mm, 40mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMalzemePipo onu.Ücret
PARKER 6698 02 01 Montaj Aleti, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8EPX 4JML2 +6698 02 01 GümüşÇelik1-1/2 to 2-1/2"€354.56
PARKER 6698 02 02 Montaj Aleti, 1 İnç Boru Çapı | AD8EPY 4JML3 +6698 02 02 GümüşÇelik1"€309.53
PARKER 6698 04 01 Montaj Aleti, 1/2 İnç Boru Çapı | AD8EQA 4JML5 +6698 04 01 KırmızıPlastik-€182.31
PARKER 6698 04 02 Kurulum Aleti | AD8EQB 4JML6 +6698 04 02 MaviÇelik-€49.00
PARKER 6698 04 03 Montaj Aleti, 1/2 İnç Boru Çapı | AD8EQC 4JML7 +6698 04 03 MaviPlastik-€27.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6698 03 01 Kurulum Aleti, 1/2 İnç Boru Çapı
€420.74 / Adet