Parker 66pmt-8-6 | Dişi Konnektör 1/2 X 3/8 Giriş | 11k672 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 66 PMT-8-6 Dişi Konnektör 1/2 x 3/8 In | AA3GKG 11K672

PARKER 66PMT-8-6 Dişi Konnektör 1/2 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GKG Modeli: 66PMT-8-6Çapraz Referans: 11K672
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
€32.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
BağlantısıTüp x FNPT
Conta MalzemesiBuna N
Hex Boyutu7 / 8 "
uzunluk1.68 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu3 / 8 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipBağlanmak için Bas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuKonu BoyutuÜcret
PARKER 66 PMT-8-4 Dişi Konnektör 1/2 x 1/4 In | AA3GKF 11K671 66: 8-4-XNUMX7 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "€24.02
PARKER 66 PMT-8-8 Dişi Konnektör 1/2 x 1/2 In | AA3GKH 11K673 66: 8-8-XNUMX1"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "€37.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 66PMT-8-6 Dişi Konnektör 1/2 x 3/8 In
€32.46 / Adet