Parker 68pmt-8-8 | Erkek Konnektör 1/2 X 1/2 Giriş | 11k661 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 68 PMT-8-8 Erkek Konnektör 1/2 x 1/2 In | AA3GJW 11K661

PARKER 68PMT-8-8 Erkek Konnektör 1/2 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GJW Modeli: 68PMT-8-8Çapraz Referans: 11K661
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
€24.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
BağlantısıTüp x MNPT
Conta MalzemesiBuna N
Hex Boyutu7 / 8 "
uzunluk1.44 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu1 / 2 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipBağlanmak için Bas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuSıcaklık. menzilKonu Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 68 PMT-6-2 Erkek Konnektör 3/8 x 1/8 In | AA3GJP 11K655 68: 6-2-XNUMX3 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 ila 200 Derece F1 / 8 "3 / 8 "1€13.78
PARKER 68 PMT-6-4 Erkek Konnektör 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68: 6-4-XNUMX3 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 ila 200 Derece F1 / 2 "3 / 8 "1€15.05
PARKER 68 PMT-6-6 Erkek Konnektör 3/8 x 3/8 In | AA3GJR 11K657 68: 6-6-XNUMX3 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 ila 200 Derece F3 / 8 "3 / 8 "1€14.27
PARKER 68 PMT-6-8 Erkek Konnektör 3/8 x 1/2 In | AA3GJT 11K658 68: 6-8-XNUMX7 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 ila 200 Derece F1 / 2 "3 / 8 "1€20.20
PARKER 68 PMT-8-4 Erkek Konnektör 1/2 x 1/4 In | AA3GJU 11K659 68: 8-4-XNUMX7 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 ila 200 Derece F1 / 4 "1 / 2 "1€21.07
PARKER 68 PMT-8-6 Erkek Konnektör 1/2 x 3/8 In | AA3GJV 11K660 68: 8-6-XNUMX7 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 ila 200 Derece F3 / 8 "1 / 2 "1€21.66
PARKER 68 PMT-12-8 Erkek Konnektör 3/4 x 3/4 In | AA3GJZ 11K664 68: 12-8-XNUMX1.187 "2.03 "3 / 4 "-40 ila 200 Derece F1 / 2 "3 / 4 "1€42.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 68PMT-8-8 Erkek Konnektör 1/2 x 1/2 In
€24.31 / Adet