Parker 6a-mb6xpfa-bp | 1raj2 Mini Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6A-MB6XPFA-BP Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3ANZ 1RAJ2

PARKER 6A-MB6XPFA-BP Pirinç Küresel Vana 3 yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ANZ Modeli: 6A-MB6XPFA-BPÇapraz Referans: 1RAJ2
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
€360.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüKomp. x Komp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiKama
Maks. Basınç3000 psi'lik WOG
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiAFP
Kök MalzemeASTM A276 Türü 316
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
tüp Boyutu3 / 8 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçLimantüp BoyutuÜcret
PARKER 2A-MB2XPFA-BP Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/8 In | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BP2500 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 8 "€223.68
PARKER 4A-MB4XPFA-BP Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3ANY 1RAH9 4A-MB4XPFA-BP2500 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 4 "€196.65
PARKER 2Z-MB2XPFA-BP Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/8 In | AB3APF 1RAK5 2Z-MB2XPFA-BP2500 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 8 "€212.26
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BP2500 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 4 "€223.02
PARKER 6Z-MB6XPFA-BP Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3APJ 1RAK9 6Z-MB6XPFA-BP3000 psi'lik WOGHer Şey Dahil3 / 8 "€316.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6A-MB6XPFA-BP Pirinç Küresel Vana 3 yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In
€360.23 / Adet