Parker 6ma8n-316 | 20yy65 Boru Ucu Erkek Adaptör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6MA8N-316 Boru Ucu Adaptörü Paslanmaz Çelik A-lok x M 3/8 İnç x 1/2 İnç | AF7GQC 20YY65

PARKER 6MA8N-316 Boru Ucu Adaptörü Paslanmaz Çelik A-lok x M 3/8 İnç x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GQC Modeli: 6MA8N-316Çapraz Referans: 20YY65
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
€48.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Ucu Erkek Adaptör
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 8 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç6600 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.14
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 6-6 T2HF-SS Tüp Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik Cpi x Boru Saplaması 3 / 8in | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR 6-6 T2HF-SS3 / 8 "Metal316 Paslanmaz Çelik9 / 16-20CPI (TM) x Tüp Saplama11 / 16 "-3 / 8 "€39.18
PARKER 6MA6N-316 Boru Ucu Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik Tubexm 3 / 8in | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR 6MA6N-3163 / 8 "Metal316 Paslanmaz Çelik9 / 16-20A-LOK (R) Boru Ucu x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "€41.79
PARKER 2-2 T2HF-SS Boru Ucu Adaptörü Paslanmaz Çelik Cpixm 1 / 8in | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "MetalPaslanmaz çelik1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€32.42
PARKER 2-4 T2HF-SS Boru Ucu Adaptörü Paslanmaz Çelik Cpixm 1/8 İnç x 1 / 4in | AE6QQD 5UNG0 2-4 T2HF-SS1 / 8 "MetalPaslanmaz çelik1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "-1 / 4 "€35.71
PARKER 4-2 T2HF-SS Tüp Adaptörü Paslanmaz Çelik Cpi Tubexm 1 / 4x1 / 8in | AE6QQE 5UNG1 4-2 T2HF-SS1 / 4 "MetalPaslanmaz çelik-CPI (TM) Boru Ucu x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€25.90
PARKER 4MA6N-316 Boru Ucu Adaptörü Paslanmaz Çelik A-lok x M 1/4 İnç x 13/8 İnç | AF7GNK 20YY25 4MA6N-3161 / 4 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "10,300 psi3 / 8 "€35.90
PARKER 4MA8N-316 Boru Ucu Adaptörü Paslanmaz Çelik A-lok x M 1/4 İnç x 11 / 2in | AF7GNL 20YY26 4MA8N-3161 / 4 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "€55.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6MA8N-316 Boru Ucu Adaptörü Paslanmaz Çelik A-lok x M 3/8 İnç x 1/2 İnç
€48.27 / Adet