Parker 8-12 C5bu-s | Boru Bağlantısı, 90 Derece Dirsek, 1/2 İnç Dış Çap, Konik, Çelik | 1ddc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-12 C5BU-S Boru Bağlantı Elemanı, 90 Derece Dirsek, 1/2 İnç Dış Çap, Koniksiz, Çelik | AA9HHB 1DDC9

PARKER 8-12 C5BU-S Boru Bağlantı Elemanı, 90 Derece Dirsek, 1/2 İnç Dış Çap, Havşasız, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HHB Modeli: 8-12 C5BU-SÇapraz Referans: 1DDC9
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
€167.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantısı
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiÇelik, Krom-6 İçermez
Sıkıştırma Dişi Boyutu1-1 / 16-12
Bağlantı StiliSAE Düz İpliğe Tüp
Bağlantı TürüAlevsiz Isırık Tipi
Maks. Basınç4000 psi
O-Ring90 Durometre Nitril
Shape90 Derece Dirsek
stilErkek Flareless Bite Tipi
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 2 "
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuDış Çap Tüp.tüp BoyutuBağlantı StiliMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4 BU-S Boru Bağlantı Elemanı, Somun, 1/4 İnç Dış Çap, Koniksiz, Çelik | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 Derece ila 500 Derece FÇelik, Krom-6 İçermez7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.19
PARKER 6 BU-S Boru Bağlantı Elemanı, Somun, 3/8 İnç Dış Çap, Koniksiz, Çelik | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 Derece ila 500 Derece FÇelik, Krom-6 İçermez9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€3.41
PARKER 8 BU-S Boru Bağlantı Elemanı, Somun, 1/2 İnç Dış Çap, Koniksiz, Çelik | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 Derece ila 500 Derece FÇelik, Krom-6 İçermez3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€4.42
PARKER 10 BU-S Sıkıştırma Bağlantısı, -65 Derece ila 500 Derece F Sıcaklık. Menzil | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 Derece ila 500 Derece FÇelik, Krom-6 İçermez7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€6.47
PARKER 12 BU-S Sıkıştırma Rakoru, Çinko Kaplama, Çelik Gövde | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 Derece ila 500 Derece FÇelik, Krom-6 İçermez1-1 / 16-123 / 4 "3 / 4 "---€6.34
PARKER 16 BU-S Sıkıştırma Rakoru, 7/16-20 Sıkıştırma Diş Boyutu | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 Derece ila 500 Derece FÇelik, Krom-6 İçermez1-5 / 16-121"1"---€13.56
PARKER 4 BU-SS Boru Bağlantı Elemanı, Somun, 1/4 İnç Dış Çap, Koniksiz, SS | AA9HBN 1DCG4 4 İÜ-SS-425 Derece ila 1200 Derece FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€6.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-12 C5BU-S Boru Bağlantı Elemanı, 90 Derece Dirsek, 1/2 İnç Dış Çap, Havşasız, Çelik
€167.91 / Adet