Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-4 GBZ-B Konektör Pirinç Cpi x F 1 / 2in x 1 / 4in | AD7AEL 4CXF5 / 8-4 GBZ-B-GR

PARKER 8-4 GBZ-B Konnektör Pirinç Cpi x F 1/2 inç x 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AEL Modeli: 8-4 GBZ-BÇapraz Referans: 4CXF5 / 8-4 GBZ-B-GR
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
€4.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 16-20
Bağlantı TürüCPI (TM) x FNPT
Hex Boyutu13 / 16 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutugövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4FSC4N-B Konektör Pirinç A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1 / 4 "Pirinç7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€21.39
PARKER 6FSC4N-B Konektör Pirinç A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "Pirinç9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€26.45
PARKER 8FSC8N-B Konektör Pirinç A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "Pirinç1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€46.86
PARKER 10FSC8N-B Konektör Pirinç A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "Pirinç7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 Derece ila 400 Derece F€51.62
PARKER 4-4 GBZ-B Konektör Pirinç Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Pirinç7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€20.51
PARKER 6-4 GBZ-B Konektör Pirinç Cpi x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "Pirinç9 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€26.51
PARKER 8-8 GBZ-B Konektör Pirinç Cpi x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Pirinç3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€42.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-4 GBZ-B Konnektör Pirinç Cpi x F 1/2 inç x 1/4 inç
€4.19 / Adet