Parker 8-8-8 St-b | Street Tee Pirinç 1/2 İnç Npt | 1dgl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-8-8 ST-B Sokak Teli Pirinç 1/2 İnç Npt | AA9HUK 1DGL8

PARKER 8-8-8 ST-B Sokak T Pirinç 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HUK Modeli: 8-8-8 ST-BÇapraz Referans: 1DGL8
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
€119.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Tee
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x MNPT x FNPT
Hex Boyutu1-1 / 16 "
uzunluk1.23 x 1.47 "
Maks. Basınç2500 psi
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER VS2225P-2 Street Tee Pirinç 1/8 İnç Boru | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "€6.09
PARKER VS2225P-4 Street Tee Pirinç 1/4 İnç Boru | AA6HJF 13Y861 VS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "€13.26
PARKER VS2225P-6 Street Tee Pirinç 3/8 İnç Boru | AA6HJG 13Y862 VS2225P-6-1 13 / 16 "1000 psi3 / 8 "€16.58
PARKER VS2225P-8 Street Tee Pirinç 1/2 İnç Boru | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€24.95
PARKER VS2225P-12 Street Tee Pirinç 3/4 İnç Boru | AA6HJJ 13Y864 VS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "€45.66
PARKER L2225P-8 Sokak Teli Pirinç 1/2 İnç | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€96.51
PARKER 4-4-4 ST-B Sokak Teli Pirinç 1/4 İnç Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€67.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-8-8 ST-B Sokak T Pirinç 1/2 İnç Npt
€119.46 / Adet