PARKER 8 DBU-SS Boru Bağlantı Parçası, 90 Derece Dirsek, 1/2 İnç Dış Çap, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Bağlantısı |
gövde Malzemesi | SS |
Bağlantı Stili | Tüpten NPT'ye |
Bağlantı Türü | Alevsiz Isırık Tipi |
Shape | 90 Derece Dirsek |
stil | Erkek Flareless Bite Tipi |
Dış Çap Tüp. | 1 / 2 " |
Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Dış Çap Tüp. | tüp Boyutu | Bağlantı Stili | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 BU-S | -65 Derece ila 500 Derece F | Çelik, Krom-6 İçermez | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | - | €3.19 | |
6 BU-S | -65 Derece ila 500 Derece F | Çelik, Krom-6 İçermez | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | - | - | €3.41 | |
8 BU-S | -65 Derece ila 500 Derece F | Çelik, Krom-6 İçermez | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | - | - | €4.42 | |
10 BU-S | -65 Derece ila 500 Derece F | Çelik, Krom-6 İçermez | 7 / 18-14 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | - | - | - | €6.47 | |
12 BU-S | -65 Derece ila 500 Derece F | Çelik, Krom-6 İçermez | 1-1 / 16-12 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | - | €6.34 | |
16 BU-S | -65 Derece ila 500 Derece F | Çelik, Krom-6 İçermez | 1-5 / 16-12 | 1" | 1" | - | - | - | €13.56 | |
4 İÜ-SS | -425 Derece ila 1200 Derece F | SS | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | - | €6.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00