Parker 8 Tz-b | Sıkıştırma Bağlantısı, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, Pirinç | 1raa9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8 TZ-B Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, Pirinç | AB3ANG 1RAA9

PARKER 8 TZ-B Sıkıştırma Rakoru, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ANG Modeli: 8 TZ-BÇapraz Referans: 1RAA9
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
€9.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüCPI (TM)
MalzemePirinç
stilBileşenler
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 2 "
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTemel malzemegövde MalzemesiBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilDış Çap Tüp.Ücret
PARKER 4-2 FBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 8 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F1 / 4 "€26.29
PARKER 4-4 FBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F1 / 4 "€26.70
PARKER 4-6 FBZ-SS Erkek Konnektör, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€32.31
PARKER 4-8 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/2 İnç Boyut, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€47.96
PARKER 6-4 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/4 İnç Boyut | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€35.90
PARKER 6-6 FBZ-SS Erkek Konnektör, 3/8 İnç Boyut | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€42.18
PARKER 6-8 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/2 İnç Boyutu | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€50.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8 TZ-B Sıkıştırma Rakoru, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, Pirinç
€9.91 / Adet