PARKER 801-6-GRA-RL Çok Amaçlı Hava Hortumu, 3/8 İnç Hortum İç Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Amaçlı Hava Hortumu |
Kapak Malzemesi | Sentetik kauçuk |
Hortum Rengi | Gri |
Hortum İç Çapı. | 3 / 8 " |
Dış Çap Hortum. | 0.63 " |
Maks. İşletme basıncı | 350 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | Hava 70 Deg C, Su 85 Deg C, Yağ 125 Deg C |
Min. Viraj Yarıçapı | 3" |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 ° C |
Nominal İç Çap. | 10 mm |
Tüp malzemesi | Sentetik kauçuk |
PLATFORM | Model | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | Maks. İşletme basıncı | Min. Viraj Yarıçapı | Nominal İç Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-10-BLK-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 psi | 6" | 16 mm | €7.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
801-10-Blu-rl | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 psi | 6" | 16 mm | €7.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
801-10-GRA-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 psi | 6" | 16 mm | €7.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
801-12-BLK-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 psi | 7" | 19 mm | €9.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
801-12-GRA-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 psi | 7" | 19 mm | €9.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
801-12-Blu-rl | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 psi | 7" | 19 mm | €9.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
801-16-BLK-RL | 1" | 1.28 " | 200 psi | 10 " | 25 mm | €12.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00