Parker 8010-15 | Nipel, 1/2 İnç Boyutu, Çelik | 31a944 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8010-15 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XTX 31A944

PARKER 8010-15 Nipel, 1/2 İnç Ebat, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XTX Model: 8010-15Çapraz Referans: 31A944
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
€30.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüORB
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı12 Gal / dakika
uzunluk1 61 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç3000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
O-Ring Dişi (Giriş)3/4
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı8010-15
Pioneer Kavşağı8010-15
Kaplamaçinko
Liman3 / 4 "-16
SAE Düz İplik (In.)3/4
Conta MalzemesiBuna-N
stiltop
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 4 "-14
Konu TürüKadın
TipKuplör Erkek Yarım
Valf Tasarımıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TasarımıBağlantı TürüuzunlukParker KavşağıLimanConta MalzemesistilKonu BoyutuÜcret
PARKER 8010-15P Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XTY 31A945 8010-15PkuklaORB1 61 / 64 "8010-15P3 / 4 "-16Nitrilkukla3 / 4 "-14€33.72
PARKER 8010-16 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XTZ 31A946 8010-16topORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-Ntop7 / 8 "-14€37.58
PARKER 8010-16P Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XUA 31A947 8010-16PkuklaORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "Nitrilkukla7 / 8 "-14€40.02
PARKER 8010-4 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XUB 31A948 8010-4topNPTF1 61 / 64 "8010-41 / 2 "-14Buna-Ntop1 / 2 "-14€22.90
PARKER 8010-4P Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XUC 31A949 8010-4PkuklaNPTF1 61 / 64 "8010-4P1 / 2 "-14Nitrilkukla1 / 2 "-14€25.04
PARKER 8010-5 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XUD 31A950 8010-5topNPTF2 9 / 64 "8010-53 / 4 "-14Buna-Ntop3 / 4 "-14€36.93
PARKER 8010-5P Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XUE 31A951 8010-5PkuklaNPTF2 9 / 16 "8010-5P3 / 4 "-14Nitrilkukla3 / 4 "-14€43.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8010-15 Nipel, 1/2 İnç Ebat, Çelik
€30.58 / Adet