PARKER 82C-061L Hortum Kıvırıcı, 10000 psi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum kıvırıcı |
Kapasite | 1.25 " |
derinlik | 12 " |
Yükseklik | 30 " |
Maks. Alan sayısı Sıkma Kuvveti | Ton 30 |
Maks. Basınç | 10,000 psi |
Basınç Derecesi | 10000 psi |
stil | Taşınabilir |
Tip | Taşınabilir |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8463900080 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Parker 82C-061L hortum kıvırıcı, 10000 psi'lik bir güç derecesine sahiptir.
A. Parker 82C-061L hortum sıkma makinesinin maksimum 30 ton sıkma kuvveti vardır.
C. Bu hortum kıvırıcı, maksimum 1-1/4 inç çaplı hortumları kıvırma kapasitesine sahiptir.
A. Fark basıncı, verilen iki nokta arasındaki basınç farkı olarak tanımlanır. Bir sistem içindeki basıncın artışını/azalışını tespit etmek için fark basınç sensörleri kullanılarak ölçüm yapılabilir.
A. Kıvırma işlemi hortumun yerleştirilmesini ve markanın yerine takılmasını içerir. sıkma aleti ölür, ardından kalıpları sıkıştırmak için hidrolik sistemi etkinleştirerek güvenli bir kıvrımlı bağlantı oluşturur. Bu işlem sızıntısız ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
C. Evet, hidrolik ekipmanlarla çalışırken güvenlik endişe vericidir. Kullanıcılar, kazaları ve yaralanmaları önlemek için uygun kişisel koruyucu ekipman giymeli ve kullanım kılavuzunda belirtilen önerilen uygulamalara uymalıdır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00