Parker 8a-mb8xpfa-ssp | Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırmalı 1/2 In | 1rck9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Paslanmaz Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma 1/2 In | AB3BDE 1RCK9

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Sıkıştırma 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BDE Modeli: 8A-MB8XPFA-SSPÇapraz Referans: 1RCK9
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
€882.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüKomp. x Komp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç3000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiAFP
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC094703904468
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP Paslanmaz Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma 1/8 In | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPKama2500 psi'lik WOG1 / 8 "1 / 8 "€331.12
PARKER 4A-MB4XPFA-SSP Paslanmaz Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma 1/4 In | AB3BCW 1RCK1 4A-MB4XPFA-SSPKama2500 psi'lik WOG1 / 4 "1 / 4 "€326.47
PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Paslanmaz Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma 3/8 In | AB3YWA 1WBK2 6Z-MB6XPFA-SSPKama3000 psi'lik WOG-3 / 8 "€461.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Sıkıştırma 1/2 In
€882.33 / Adet