Parker 8ru4-316-gr | 2kky8 Redüksiyon Birliği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8RU4-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok x Alok 1/2 x 1 / 4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316

PARKER 8RU4-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok x Alok 1/2 x 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2JBK Modeli: 8RU4-316-GRÇapraz Referans: 2KKY8 / 8RU4-316
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
€88.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İndirgeme Birliği
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüA-LOK (R) x A-LOK (R)
Hex Boyutu13 / 16 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 12RU8-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok 3/4 x 1 / 2in | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 Derece ila 1200 Derece F€141.09
PARKER 6RU4-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok 3/8 x 1 / 4in | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 Derece ila 1200 Derece F€60.95
PARKER 8RU6-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok 1/2 x 3 / 8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 Derece ila 1200 Derece F€76.79
PARKER 4-2 HBZ-B Redüksiyon Rakoru Pirinç Cpi x Cpi 1/4 İnç x 1 / 2in | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetalPirinç-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 Derece ila 400 Derece F€21.84
PARKER 6-4 HBZ-B Redüksiyon Birliği Pirinç Cpi x Cpi 3 / 8in x 1 / 4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetalPirinç-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 Derece ila 400 Derece F€25.78
PARKER 8-4 HBZ-B Redüksiyon Rakoru Pirinç Cpi x Cpi 1 / 2in x 1 / 4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR 8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"MetalPirinç-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 Derece ila 400 Derece F€41.66
PARKER 8-6 HBZ-B Redüksiyon Rakoru Pirinç Cpi x Cpi 1 / 2in x 3 / 8in | AD7AEN 4CXF7 / 8-6 HBZ-B-GR 8-6 HBZ-B1 / 2 "x 3 / 8"MetalPirinç-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 Derece ila 400 Derece F€44.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8RU4-316-GR Redüksiyon Rakoru 316 Paslanmaz Çelik Alok x Alok 1/2 x 1/4 inç
€88.07 / Adet