Parker 8z-pr6-vt-ss | Küresel Vana, 1/2 İnç Boyut, Ss | 1rbc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8Z-PR6-VT-SS Küresel Vana, 1/2 İnç Boyut, SS | AB3AVU 1RBC3

PARKER 8Z-PR6-VT-SS Küresel Vana, 1/2 İnç Boy, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AVU Modeli: 8Z-PR6-VT-SSÇapraz Referans: 1RBC3
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
€283.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde Malzemesi316 SS
Hacim Katsayısı3.19
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüTÜFE (R)
Akış kapasitesi3.19 Cv
Kolu tipiÇeyrek dönüş
Maks. İşletme basıncı207 Psi
Maks. Basınç3000 psi CWP
Toplam yükseklik2.16 "
Uzunluk2.88 "
Halka MalzemesiPTFE
Conta MalzemesiNitril Kauçuk
stilTek Yüksüklü Sıkıştırma
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 450 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481803065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilgövde MalzemesiHacim Katsayısıtüp BoyutuBağlantı boyutuBağlantı TürüToplam yükseklikUzunlukÜcret
PARKER 4A-PR4-VT-SS Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, SS | AB3AVN 1RBB7 4A-PR4-VT-SSİki Yüksük Sıkıştırma316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "€150.54
PARKER 6A-PR6-VT-SS Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, SS | AB3AVP 1RBB8 6A-PR6-VT-SSİki Yüksük Sıkıştırma316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "€270.53
PARKER 8A-PR6-VT-SS Küresel Vana, 1/2 İnç Boyut, SS | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSİki Yüksük Sıkıştırma316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "€282.35
PARKER 4Z-PR4-VT-SS Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, SS | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSTek Yüksüklü Sıkıştırma316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "TÜFE (R)1.530 "2.18 "€162.47
PARKER 6Z-PR6-VT-SS Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, SS | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSTek Yüksüklü Sıkıştırma316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "TÜFE (R)2.16 "2.66 "€281.30
PARKER 4A-PR4-VT-B Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-Bİki Yüksük SıkıştırmaPirinç1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "€148.02
PARKER 6A-PR6-VT-B Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, Pirinç | AB3AVW 1RBC5 6A-PR6-VT-Bİki Yüksük SıkıştırmaPirinç3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "€198.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8Z-PR6-VT-SS Küresel Vana, 1/2 İnç Boy, SS
€283.37 / Adet