Parker 926170 | Hidrolik Filtre Elemanı, 50 Gpm Maks. Akış, 150 Psi Maks. Basınç, Kağıt, 4z621 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 926170 Hidrolik Filtre Elemanı, 50 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Kağıt, 4Z621 | CT7GHN 1R415

PARKER 926170 Hidrolik Filtre Elemanı, 50 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Kağıt, 4Z621

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT7GHN Model: 926170Çapraz Referans: 1R415
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
€61.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Filtre Elemanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
PARKER 928764 Hidrolik Filtre Elemanı, 20 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Fiberglas, 4ZC88 | CT7GHD 4ZC83 928764Hidrolik Filtre Elemanı€98.00
PARKER 926543 Hidrolik Filtre Elemanı, 20 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Kağıt | CT7GHE 4ZC81 926543Hidrolik Filtre Elemanı€37.41
PARKER 928766 Hidrolik Filtre Elemanı, 50 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Fiberglas, 4ZC89 | CT7GHK 4ZC84 928766Hidrolik Filtre Elemanı€147.83
PARKER 928767 Hidrolik Filtre Elemanı, 50 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Fiberglas, 4ZC90 | CT7GHL 4ZC85 928767Hidrolik Filtre Elemanı€147.83
PARKER 926169 Hidrolik Filtre Elemanı, 50 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Kağıt, 4Z620 | CT7GHM 1R414 926169Hidrolik Filtre Elemanı€61.25
PARKER 926541 Hidrolik Filtre Elemanı, 50 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Kağıt, 4ZC91 | CT7GHP 5W285 926541Hidrolik Filtre Elemanı€64.48
PARKER 928763 Hidrolik Filtre Elemanı, 20 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Fiberglas, 4ZC87 | CT7GLF 4ZC82 928763Hidrolik Filtre Elemanı€97.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 926170 Hidrolik Filtre Elemanı, 50 GPM Maks. Akış, 150 PSI Maks. Basınç, Kağıt, 4Z621
€61.25 / Adet