Parker 947630 | Süzgeç Elemanı 149w, 25 Gpm Maks. Akış, 150 Psi Maks. Basınç, Paslanmaz Çelik Tel | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 947630 SÜZGEÇ ELEMANI 149W, 25 gpm Maks. Akış, 150 psi Maks. Basınç, Paslanmaz Çelik Tel | CT7LLX 798LK9

PARKER 947630 SÜZGEÇ ELEMANI 149W, 25 gpm Maks. Akış, 150 psi Maks. Basınç, Paslanmaz Çelik Tel

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT7LLX Model: 947630Çapraz Referans: 798LK9
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
€190.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
PARKER 947586 Pompa Dişlisi, 10 Gpm | CT7FUH 798LK7 947586vites€971.91
PARKER 947623 Pompa Dişlisi, 5 Gpm | CT7FUJ 798LK8 947623vites€1,082.14
PARKER 5PFCC220Q10QBVPI1 Hidrolik Yağ Filtresi Arabası, 5 gpm Maks. Akış, 35 PSI Maks. Basınç, 1 HP Motor, 115V AC | CT7HEE 798LK5 5PFCC220Q10QBVPI1Hidrolik Yağ Filtresi Arabası€4,660.31
PARKER 10PFCC220Q10QBVPI1 Hidrolik Yağ Filtresi Arabası, 10 gpm Maks. Akış, 35 PSI Maks. Basınç, 1 HP Motor, 115V AC | CT7HEF 798LK4 10PFCC220Q10QBVPI1Hidrolik Yağ Filtresi Arabası€4,660.31
PARKER 945582 Yedek Hortum | CT7KAL 41NA44 945582Yedek Hortum€330.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 947630 SÜZGEÇ ELEMANI 149W, 25 gpm Maks. Akış, 150 psi Maks. Basınç, Paslanmaz Çelik Tel
€190.18 / Adet