Parker Acp05aa050e1ktc Pistonlu Akümülatör, 4000 Psi | 4wb43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER ACP05AA050E1KTC Pistonlu Akümülatör, 0.13 Galon, 2.38 İnç Çap, 100 gpm | AE2AHW 4WB43

PARKER ACP05AA050E1KTC Pistonlu Akümülatör, 0.13 Galon, 2.38 İnç Çap, 100 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AHW Modeli: ACP05AA050E1KTCÇapraz Referans: 4WB43
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
€519.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pistonlu Akümülatör
İnşaatAlaşımlı Çelik
Çap2.38 "
Sıvı Hacmi0.13 gal.
Gaz Hacmi (Cu.-In.)30
Yükseklik13.4 "
Maks. akış100 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si100
Maksimum Basınç3000 psi
MontajDikey
Sıcaklık. menzilYağ için -20 ila 165 F, Su Bazlı Hidrolik Sıvılar ve Su-Glikol için 32 ila 165 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güneş, hidrolik ve rüzgar türbini uygulamalarında pompa akışını ve basınçlarını düzenlemek için tasarlanmış ACP Serisi kıvrımlı pistonlu akümülatör
  • Akümülatör arızası olasılığını ortadan kaldırmak için bir piston tasarımına sahiptir
  • Sırasıyla kolay ve güvenli kurulum ve darbe yüklerine karşı direnç sağlamak için patentli kıvrımlı uç kapak bağlantıları ve çelik kabuk
  • CSA standartlarına uygun

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikMaks. akışÜcret
PARKER ACP05AA100E1KTC Pistonlu Akümülatör 0.25 Galon 1 1 / 16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€568.34
PARKER A3N0058D1KG Pistonlu Akümülatör 0.25 Galon 1 1 / 16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€971.36
PARKER A3N0116D1KG Pistonlu Akümülatör, 0.5 gal, 1-1/16-12 Giriş SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,175.67
PARKER A4N0116D1KG Pistonlu Akümülatör 0.5 Galon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€1,746.50
PARKER A4N0231D1KG Pistonlu Akümülatör 1 Galon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€1,916.17
PARKER A4N0347D1KG Pistonlu Akümülatör 1.5 Galon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,045.09
PARKER A6N0231D1KG Pistonlu Akümülatör 1 Galon 1 7 / 8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM€2,983.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER ACP05AA050E1KTC Pistonlu Akümülatör, 0.13 Galon, 2.38 İnç Çap, 100 gpm
€519.34 / Adet