Parker Ad016b25t9a1 | Diyafram Akümülatörü, 40 L/dak, 11 Gal/dak, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik | 6nzk0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER AD016B25T9A1 Diyafram Akümülatörü, 40 L/dak, 11 Gal/dak, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik | AE9YUX 6NZK0

PARKER AD016B25T9A1 Diyaframlı Akümülatör, 40 L/dk, 11 Gal/dk, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YUX Modeli: AD016B25T9A1Çapraz Referans: 6NZK0
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
€476.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diyaframlı Akümülatör
İnşaatÇelik
Çap2.95 "
Sıvı Hacmi10 cu. İçinde.
Gaz Hacmi (Cu.-In.)10
Yükseklik4.72 "
Maks. akış11 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si11
Maksimum Basınç3600 psi
MontajDikey
Sıcaklık. menzil-40F - 176F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)39.88
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Giriş SAE (Giriş) (# 6)
  • Ön Şarjlı Azot Basıncı (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikMaks. akışÜcret
PARKER AD007B25T9A1 Diyafram Akümülatörü, 40 L/dak, 11 Gal/dak, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik | AE9YUW 6NZJ9 AD007B25T9A12.52 "4.37 "11 dev / dak€434.42
PARKER AD032B21T9A1 Diyafram Akümülatörü, 100 L/dak, 26 Gal/dak, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik | AE9YUY 6NZK1 AD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM€512.31
PARKER AD050B21T9A1 Diyafram Akümülatörü, 100 L/dak, 26 Gal/dak, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik | AE9YUZ 6NZK2 AD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM€600.69
PARKER AD075B25T9A1 Diyafram Akümülatörü, 100 L/dak, 26 Gal/dak, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik | AE9YVA 6NZK3 AD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM€688.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER AD016B25T9A1 Diyaframlı Akümülatör, 40 L/dk, 11 Gal/dk, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik
€476.54 / Adet